Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesstransmitter Endress+Hauser RMA42-BHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106831
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RMA42-BHD
EAN/GTIN:
     4250738124585
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - ATEX-Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Prozessanzeige
grenzwertschalter
  • Prozesstransmitter
  • Anzeige: 5-stellig mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
  • Eingang: 2 x universal (I/V/R/RTD/TC)
  • Ausgang: 2 x analog (I/V)/2 x Relais
  • EX-Zulassung: Ex ia
  • Maße: 45 x 115 x 118 mm
  • Spannungsversorgung: 20…250 V AC/DC
  • Bedienung: Tasten/PC
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Prozesstransmitter
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Eingänge:
2 x universal
Ausgänge:
2 x 4-20 mA | 2 x Relais
Betriebsspannung:
20...250 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
118 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ATEX | CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Universal-Messumformer, Endress+Hauser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,91*
€ 594,72*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 513,90*
€ 594,73*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 531,64*
€ 612,63*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,19*
€ 713,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,53*
€ 649,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.