Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M12x1,5 - BSM 12VA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106801
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     BSM 12VA cp
EAN/GTIN:
     4050366298029
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
  • Blindstopfen metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M12 x 1,5
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
EMV:
nein
Anschlusslänge:
5 mm
Gewindeanschluss:
M12 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Schlüsselweite:
14
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
EHEDG | RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
24
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 11,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,76*
€ 18,63*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.