Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Durchflussmessgerät GF U1000 V2 - 159300300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106728
Hersteller:
     GF
Herst.-Nr.:
     159300300
EAN/GTIN:
     7613185734160
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Ultraschall-Durchflussmessgerät
  • Kompaktes Clamp-On Design
  • Medium: Wasser
  • Messbereich: 0,1...10 m/s
  • Messgenauigkeit: ± 3 %
  • Reproduzierbarkeit: 0,5 %
  • Prozesstemperaturbereich: 0...85 °C
  • Spannungsversorgung: 12...24 V AC/DC
  • Digitale Ausgänge: Impuls
  • Analoge Ausgänge: 4-20 mA
  • Schutzart: IP54
  • Rohrdurchmesser: 22...115 mm
  • Maße (B x H x T): 48 x 250 x 90 mm
  • Displaygröße: 83 x 18,6 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschall-Durchflussmesser
Messbereich:
0,1...10 m/s
Messbereich (m/s) max.:
10 m/s
Ansprechzeit:
0,5 s
Einstellung:
Taster
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Prozessanschluss:
Clamp-on
Für Rohrdurchmesser:
22...115 mm
Für Rohrmaterialien:
ABS | Baustahl | Edelstahl (316L) | Eisen | PB | PE | PP-H | PVC-C | PVC-U | PVDF
Werkstoff Gehäuse:
PC
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser gf, durchflussmengenmesser, durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.533,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,69*
€ 1.966,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,14*
€ 1.945,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,34*
€ 1.879,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,35*
€ 1.843,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,54*
€ 1.824,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.