Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbinen-Durchflusssensor Equflow 0085PHP01XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106697
Hersteller:
     Equflow Sensors
Herst.-Nr.:
     0085PHP01XA
EAN/GTIN:
     4250738124301
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
  • Fester PVDF-Turbinen-Durchflusssensor
  • Innendurchmesser: 9,3 mm
  • Linearer Messbereich: 1...20 l/min
  • Messbereich min: 0,5 l/min
  • Reproduzierbarkeit: <0,15 %
  • Werkstoff in Kontakt mit dem Medium: PVDF/Ruby
  • Länge: 62 mm
  • Viskosität: 0,8...10 cSt
  • K-Faktor: ca. 4.800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Turbinen-Durchflusssensor
Messbereich:
0,5...20 l/min
Messbereich (l/min) max.:
20 l/min
Einstellung:
über Auswerteeinheit
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
20 bar
Prozessanschluss:
Schlauchtülle 12 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
1 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF | Ruby
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.