Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR36 - 14497575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106642
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14497575
EAN/GTIN:
     4250738123625
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
wika pt100
pt100
  • Widerstandsthermometer
  • Pt100 Klasse A (IEC 60751)
  • Messbereich: -30...150 °C
  • 3-Leiter
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Prozessanschluss: G 1/4 B
  • Druckfestigkeit: 270 bar
  • Fühlerlänge: 50 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Messbereich min.:
-30 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
3
Druckfestigkeit:
270 bar
Prozessanschluss:
G 1/4 B
Einbaulänge:
50 mm
Anschluss:
Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur min.:
85 °C
Umgebungstemperatur max.:
-50 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Anlagenbau | Antirebstechnik | Behälterbau | Hydraulik | Maschinenbau
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.