Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtesensor NOVUS RHT Climate DM-150S-485-LCD - 8804111101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106554
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     8804151101
EAN/GTIN:
     7899850604710
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
  • Feuchtesensor mit LCD-Anzeige
  • Analoge Ausgänge: 2
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -40...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Länge Fühler: 52,3 mm
  • Durchmesser Fühler: 13,5 mm
  • Länge Fühlerstab: 150 mm
  • Schnittstellen: RS-485/USB
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm
  • Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat
  • Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Messumformer
Messprinzip:
kapazitiv
Fühlerdurchmesser:
13,5 mm
Messbereich Feuchte:
0...100 % r.F.
Messbereich Temperatur:
-40...100 °C
Spannungsversorgung:
12...30 V DC
Maße Fühler (L x B):
Probenstab 150 mm/Fühler 52,3 x 13,5 mm
Maße Gehäuse (B x H x T):
100,3 x 80 x 45,1 mm
Werkstoff Gehäuse:
PC | ABS | Edelstahl
Schutzart:
Gehäuse IP65/Sonde IP30
Schnittstellen:
RS-485 | USB
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Drucktasten Eaton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 248,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.