Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Temperaturdatenlogger Lascar EasyLog EL-SIE-1+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106544
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-SIE-1+
EAN/GTIN:
     4250738122635
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
  • USB-Temperaturdatenlogger
  • Temperaturmessbereich: -18...55 °C
  • Speicherkapazität: >1.000.000 Messwerte
  • Genauigkeit: ± 0,1 °C
  • Abfragerate: 10 s...24 Std.
  • Inkl. 2 x Batterie AAA 1,5 V
  • Batterienutzungsdauer: >1 Jahr
  • Startmodi: Sofort/per Tastendruck/verzögerter Start/durch Parameter ausgelöst
  • Alarm: Ton/LED/Display
  • Schutzart: IP4X
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturdatenlogger
Abtastrate:
10 s...24 Std
Anzeige:
LCD
Messbereich Temperatur:
-18...55 °C
Genauigkeit:
± 0,1 K
Einstellung:
Tasten, USB
Datalogging:
>1.000.000 Datensätze
Alarme:
Ton/LED Leuchte/Display
Kanäle:
1
Spannungsart:
2 x AAA 1,5 V
Nutzungsdauer Batterie:
12 Monate
Breite:
93 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
17 mm
Montage:
Wandmontage
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-18 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP4X
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenmanager, Endress+Hauser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 71,84*
€ 8,95*
ab € 55,84*
€ 74,18*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 65,97*
€ 88,43*
€ 5,90*
ab € 71,51*
€ 94,81*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.