Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA16-AA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106344
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA16-AA2A
EAN/GTIN:
     4250738121942
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 5-stellig/Bargraph/Hintergrundbeleuchtung
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Maße: 199 x 133 x 96 mm
  • Feldgehäuse
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Schutzart: IP67
  • Kabeleinführung: M16 Innengewinde
  • Montage: Wand-/Rohrmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feldanzeige (schleifengespeist)
Funktionen:
Grenzwertschalter | Schleifenanzeige
Anzeigebereich:
-19999...99999
Ziffernhöhe:
26 mm
Eingänge:
4-20 mA
Ausgänge:
Schaltausgang
Betriebsspannung:
4-20 mA, schleifengespeist
Breite:
199 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
96 mm
Werkstoff:
Aluminium
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsanzeigen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,04*
€ 372,49*
Frei Haus
ab € 309,15*
€ 372,50*
Frei Haus
ab € 341,44*
€ 428,54*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,55*
€ 441,44*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,66*
€ 508,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,10*
€ 470,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-AH
€ 120,87*
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-AU
€ 108,62*
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-AR
€ 147,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.