Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA15-BAB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106339
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA15-BAB1
EAN/GTIN:
     4250738121898
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung (HART)
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 5-stellig/Bargraph/aktivierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Display: 17 mm (0,67")
  • Einstellung: Tasten
  • Skalierbarer Anzeigewert
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,1 %
  • Temperaturmessbereich: -25...60 °C
  • Maße: 131 x 81,5 x 55,5 mm
  • Feldgehäuse
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Schutzart: IP66/IP67
  • ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Feldanzeige (schleifengespeist)
Funktionen:
Schleifenanzeige
Anzeigebereich:
-19999...99999
Ziffernhöhe:
17 mm
Eingänge:
4-20 mA HART
Betriebsspannung:
4-20 mA, schleifengespeist
Breite:
131 mm
Höhe:
81,5 mm
Tiefe:
55,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
ATEX | CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Logikmodule mit Display, LOGO Logikmodule mit Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,04*
€ 399,91*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 336,82*
€ 399,92*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
RK01-BD
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.