Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR10-AAQBMWDEWFE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106172
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMR10-AAQBMWDEWFE2
EAN/GTIN:
     4250738120372
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich: 8 m
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Bluetooth (App)
  • Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2
  • Prozessanschluss Rückseite: G 1
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C
  • Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
Radar - Time of Flight (freistrahlend)
Medien:
Flüssigkeiten
Messbereich:
8 m
Einstellung:
Bluetooth
Genauigkeiten:
± 5 mm
Betriebsspannung:
11...30 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
15,5 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
PBT-PC
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Mediumstemperatur:
-40...60 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Radarsensor, radarsensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,39*
€ 515,38*
Frei Haus
ab € 455,96*
€ 515,39*
Frei Haus
ab € 444,93*
€ 515,86*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 461,39*
€ 519,35*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
71325079
€ 93,42*
Zubehör
Endress+Hauser
52025686
€ 71,91*
Zubehör
Endress+Hauser
71325090
€ 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.