Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Endress+Hauser Proline Promag 10D - 10D25-5CGA1AA0A5AA+M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106063
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     10D25-1612/101
EAN/GTIN:
     4250738119130
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
  • Medium: leitfähige Flüssigkeiten
  • Messbereich: 9...300 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 0,5 %
  • Prozessdruckbereich: max. 16 bar
  • Prozesstemperaturbereich: 0...60 °C
  • Digitale Ausgänge: 1 (Impuls/Frequenz/Schaltausgang)
  • Analoge Ausgänge: 1 (4-20 mA)
  • Schutzart: IP67
  • Kabeleinführung: Verschraubung M20
  • Inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Messbereich:
9...300 l/min
Messbereich (l/min) max.:
300 l/min
Einstellung:
Tasten, HART
Einsatzbereich:
flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 50 µS/cm)
Betriebsspannung min.:
11 V
Betriebsspannung max.:
40 V
Spannungsart:
AC/DC
Druckfestigkeit:
16 bar
Prozessanschluss:
DN25 PN16, EN1092-1 (DIN2501)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4435 (Edelstahl/316L) | EPDM | Polyamid
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
CE | KTW/W270
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.070,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,04*
€ 1.273,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,09*
€ 1.253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,51*
€ 1.204,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,27*
€ 1.174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,19*
€ 1.145,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
DKD25-C2
€ 249,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.