Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor TiTEC DDMU/2-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105441
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     DDMU/2-D
EAN/GTIN:
     4250738117358
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Differenzdrucksensor mit Display
  • Messbereich: -70...70 mbar
  • 8 voreingestellte Messbereiche wählbar
  • Ausgang: 0-10 V/1 x Wechsler
  • Druckfestigkeit: 1.200 mbar
  • Medien: saubere und nicht aggressive/kondensierende/brennbare Medien
  • Spannungsversorgung: 20...34 V AC/DC
  • Analogausgang Last: 10...100 kOhm
  • Gehäusemaße (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 4...10 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²)
  • Inkl. 2 Luftanschlussnippel und PVC-Schlauch
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Differenzdruck
Druckmessbereich min.:
-0,07 bar
Druckmessbereich max.:
0,07 bar
Einstellung:
Potentiometer
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
34 V
Spannungsart:
AC/DC
Druckfestigkeit:
1,2 bar
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
PA 6
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Besonderheiten:
Display
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Druckmessgeräte, Druckschalter, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 134,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TITEC
G25.1
€ 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.