Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmverschraubung TiTEC KVG1/2-VA-VA-6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105368
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     KVG1/2-VA-VA-6.0
EAN/GTIN:
     4250738116610
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
klemmverschraubung titec
klemm verschraubung
  • Klemmverschraubung
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Material Edelstahl
  • Bohrung: 6 mm
  • Schlüsselweite: SW12
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Adapter
Bauform:
G 1/2
Druckfestigkeit:
40 bar
Werkstoff:
Edelstahl
Umgebungstemperatur:
max. 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Pressure sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.