Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse TiTEC THVA2/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105360
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     THVA2/150
EAN/GTIN:
     4250738116535
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Tauchhülse
tauchhülse titec
  • Tauchhülse mit Druckschraube für Widerstandsthermometer
  • Fühlerdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 150 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Temperatur max: 400 °C
  • Schlüsselweite: SW24 (Druckschrauben inkl. Silikondichtung SW12)
  • Werkstoff: Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
für Temperaturfühler 6 mm
Betriebsdruck:
40 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Durchmesser:
8 mm
Einbaulänge:
150 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4571)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4571)
Temperaturbereich:
max. 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Feed-through terminal blocks, Phoenix Contact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.