Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse TiTEC THMS/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105357
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     THMS/400
EAN/GTIN:
     4250738116504
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Tauchhülse
tauchhülse titec
  • Tauchhülse für Widerstandsthermometer
  • Fühlerdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 400 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 konisch
  • Temperatur max: 160 °C
  • Schlüsselweite: SW22
  • Werkstoff: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
für Temperaturfühler 6 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 (DIN EN10226-1) konisch
Durchmesser:
8 mm
Einbaulänge:
400 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Messing, vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Temperaturbereich:
max. 160 °C
Weitere Suchbegriffe: Pressure sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.