Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Amperemeter Selec MA2301-230V-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104334
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MA2301-230V-CE
EAN/GTIN:
     4250738113862
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
  • Amperemeter mit Balkenanzeige
  • 3-phasig
  • digital
  • Messbereich: 50 mA...5 A
  • Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A
  • True RMS Messung
  • LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %)
  • Abmessungen: 67,5 x 67,5 x 50 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Funktionen:
Ampere
Variante:
3-phasig
Anzahl Funktionen:
1
Messbereich:
50 mA...5 A
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Balkenanzeige/Hintergrundbeleuchtung
Versorgungsspannung:
240 V AC
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
53,5 mm
Tafelausschnitt:
67,5 x 67,5 mm
Einbautiefe:
50 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Klemmen
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP54
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Trycktransmitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
20
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 42,64*
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 48,76*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
selec
108-000-020
€ 19,37*
Zubehör
selec
108-000-021
€ 23,42*
Zubehör
selec
108-000-023
€ 25,71*
Zubehör
selec
108-000-037
€ 31,88*
Zubehör
selec
108-000-040
€ 38,24*
Zubehör
selec
108-000-032
€ 14,84*
Zubehör
selec
108-000-002
€ 14,80*
Zubehör
selec
108-000-003
€ 14,84*
Zubehör
selec
108-000-008
€ 14,80*
Zubehör
selec
108-000-011
€ 14,73*
Zubehör
selec
108-000-013
€ 14,78*
Zubehör
selec
108-000-017
€ 14,80*
Zubehör
selec
108-000-018
€ 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.