Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 USB-Speicherstick TERZ KALIBER-XS1-1102 - 911102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104097
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     911102
EAN/GTIN:
     4260595550465
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Main contactors
  • USB-Speicherstick
  • Single-level Cell (SLC) NAND-Flash
  • Datenspeicher: 4 Gbit
  • Nutzbarer Speicher: 450 MB
  • Over-Provisioning: 5 %
  • USB 2.0
  • M12 Stecker (4-polig/A-kodiert)
  • Fehlerkorrekturverfahren ECC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
USB-Speicherstick
Technologie:
SLC (Single-level Cell) NAND-Flash
Over-Provisioning (%):
5
Kapazität:
4 Gbit
Nutzbarer Speicher:
450 MB
Standard:
USB 2.0
Kompatibilität:
USB 2.0 (USB 1.1/USB 3.0)
Statusanzeige:
LED (Power/Datentransfer)
Nennspannung:
5 V DC via USB-Port
Polzahl:
4
Kodierung:
A
Abmessungen:
53 x 21,4 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Verlustsicherungsring:
nein
Material:
Edelstahl (1.4305)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | DIN EN 50155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
334003
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.