Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Master PowerLine ifm electronic AL1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103965
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1200
EAN/GTIN:
     4021179308953
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
IO-Link Master
ifm io-link master
io-link master
  • IO-Link Master
  • PROFINET
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x 2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
IO-Link Master
Anzahl IO-Link Ports:
4 (Class A)
Übertragungstyp:
COM 1/COM 2/COM 3
IO-Link Revision:
1.1
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Feldbuskommunikation:
Profinet
Betriebsspannung:
20...30 V DC
Stromaufnahme:
≤ 3,9 A
Kurzschlussschutz:
ja
Digitale Eingänge:
8 (4 x 2)
Schaltpegel High:
11...30
Schaltpegel Low:
0...5
Digitale Ausgänge:
4
Strombelastbarkeit:
300 mA
Maße (B x H x T):
152 x 59,3 x 26 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65 | IP66 | IP67
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: temperature sensors, temperature switches, temperature probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,78*
€ 436,85*
Lager 1454
74
Frei Haus
ab € 373,60*
€ 437,44*
Frei Haus
ab € 377,72*
€ 441,25*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 404,10*
€ 475,05*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,06*
€ 484,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
ab € 25,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
ab € 32,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
ab € 23,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
ab € 46,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1404643
ab € 11,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408988
ab € 11,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1408989
ab € 11,56*
Zubehör
ifm electronic
EVC013
ab € 17,89*
Zubehör
ifm electronic
EVC014
ab € 22,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC010
ab € 16,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC011
ab € 17,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC012
ab € 18,08*
Zubehör
ifm electronic
EVC015
ab € 17,10*
Zubehör
ifm electronic
EVC016
ab € 17,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.