Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter PHOENIX 2905333 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905333
EAN/GTIN:
     4046356947732
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
  • VAL-SEC-T2-1S-350-FM - Typ 2
  • TN-S/TT
  • IEC Prüfklasse: II/T2
  • Betriebsspannung: 5...250 V AC/ 125 V DC (200 mA DC)
  • Schutzart: IP20
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Baugröße (H x B): 97,9 x 24,4 mm
  • Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm²
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)
  • Fernmeldekontakt
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überspannungsableiter
Polzahl:
2
IEC Prüfklasse:
II; T2
EN Type:
T2
Stromversorgungssystem IEC:
TN-S; TT
Schutzpfade:
L-N; L-PE; N-PE
Meldung Überspannungsschutz defekt:
optisch, Fernmeldekontakt
Betriebsspannung:
5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
Betriebsstrom:
5 mA...1 A AC/1 A DC (30 V DC)
Nennspannung:
240 V AC (TN-S/TT)
Nennfrequenz:
50 (60) Hz
Nennableitstoßstrom:
20 kA
Ableitstoßstrom max.:
40 kA
Schaltfunktion:
Wechsler
Baugröße (H x B):
97,9 x 25,4 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
1,4
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel:
2,5...16 mm²
Leiterquerschnitt starr:
2,5...25 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CB Scheme | CCA | CE | cUL | cULus | DNV GL | EAC | KEMA KEUR | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Interruptor de posición mecánico
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,99*
€ 106,64*
€ 5,95*
ab € 88,33*
€ 107,18*
2 Tage
9
€ 5,80*
ab € 89,64*
€ 108,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,59*
€ 108,19*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 142,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.