Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter PHOENIX 2909637 - VAL-SEC-T2-3S-350/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103424
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909637
EAN/GTIN:
     4055626378220
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
  • VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Typ 2
  • IEC Prüfklasse: II/T2
  • Schutzart: IP20
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Baugröße (H x B): 89,9 x 49,2 mm
  • Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm²
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überspannungsableiter
Polzahl:
4
IEC Prüfklasse:
II; T2
EN Type:
T2
Stromversorgungssystem IEC:
TN-S; TT
Schutzpfade:
L-N; L-PE; N-PE
Meldung Überspannungsschutz defekt:
optisch
Betriebsspannung:
5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
Betriebsstrom:
5 mA...1 A AC/1 A DC (30 V DC)
Nennspannung:
240/415 V AC (TN-S/TT)
Nennfrequenz:
50 (60) Hz
Nennableitstoßstrom:
40 kA
Ableitstoßstrom max.:
80 kA
Baugröße (H x B):
89,9 x 49,2 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
2,7
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel:
2,5...16 mm²
Leiterquerschnitt starr:
2,5...25 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | KEMA KEUR | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Interruptor de posición mecánico
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 93,72*
2 Tage
192
€ 4,98*
ab € 76,76*
€ 93,86*
€ 3,50*
ab € 82,03*
€ 99,22*
4 Tage
72
€ 4,95*
ab € 84,45*
€ 101,56*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 235,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5478*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2991*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9302*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,3487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.