Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination PHOENIX 2905470 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103418
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905470
EAN/GTIN:
     4046356950664
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
  • FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Typ 1+2
  • Wechsler
  • IEC Prüfklasse: I+II/T1+T2/T1/I
  • Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
  • Schutzart: IP20 (nur bei Nutzung aller Klemmstellen)
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Baugröße (H x B): 95,2 x 142,4 mm
  • Leiterquerschnitt: 2,5...35 mm²
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination
Polzahl:
4
IEC Prüfklasse:
I/II; T1/T2; T1; I
EN Type:
T1/T2; T1
Stromversorgungssystem IEC:
TN-S; TT
Schutzpfade:
L-N; L-PE; N-PE
Meldung Überspannungsschutz defekt:
optisch, Fernmeldekontakt
Betriebsspannung:
12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
Betriebsstrom:
10 mA...1 A AC/1 A DC (30 V DC)
Nennspannung:
240/415 V AC (TN-S/TT)
Nennfrequenz:
50 (60) Hz
Nennableitstoßstrom:
25/100 kA
Schaltfunktion:
Wechsler
Baugröße (H x B):
95,2 x 142,4 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
Schraubklemmen
Leiterquerschnitt flexibel:
2,5...35 mm²
Leiterquerschnitt starr:
2,5...35 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)
Zulassungen:
CB Scheme | CCA | CE | cUL | cULus | DNV GL | EAC | KEMA KEUR | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: Laser sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 505,64*
€ 557,78*
Frei Haus
ab € 506,22*
€ 557,80*
€ 5,95*
ab € 529,25*
€ 559,25*
Frei Haus
ab € 529,35*
€ 582,22*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 729,10*
€ 795,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,97*
€ 947,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,42*
€ 941,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,26*
€ 917,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,10*
€ 897,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,10*
€ 867,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5478*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3191*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,3587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.