Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103390
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86147
EAN/GTIN:
     4048879444743
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
  • MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 400 VA
  • Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 115 x 135 x 132 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Baureihe:
MST Multispannungsbereich
Leistung:
400 VA
Eingangsspannung:
208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
Eingangsstrom:
2,12 A (208 V AC); 0,8 A (550 V AC)
Einschaltstrom:
38 A (208 V AC); 15 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom:
47 A (208 V AC); 18 A (550 V AC)
Ausgangsspannung:
1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC
Frequenz:
50...60 Hz
Abmessungen (H x B x T ):
115 x 135 x 132 mm
Befestigungsart:
Schlüssellochbefestigung
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | UKCA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,90*
€ 97,58*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,63*
€ 100,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,47*
€ 106,57*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 127,31*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.