Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-poliger Spannungsprüfer mit LCD-Display Weidmüller VT DIGI PRO - 9918870000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102994
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918870000
EAN/GTIN:
     4032248405756
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • 2-poliger Spannungsprüfer
  • LCD-Display inkl. Bargraph
  • Gemäß VDE-Norm
  • 1.000 V AC/DC
  • Einhandprüfung
  • Prüfspitzenschutz
  • Durchgangsprüfung
  • Anzeige leere Batterie
  • HOLD-Funktion
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Polaritätserkennung
  • Einpolige Phasenprüfung möglich
  • 30 mA FI-Schutzschalter (RCD)
  • Inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
digitaler Spannungsprüfer
Nennspannung:
1...1000 V AC/DC
Spitzenspannungsfestigkeit:
8 kV
Display:
LCD
Maße:
264 x 33 x 67 mm
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
EAC | REACH-SVHC | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, spannungsprüfer weidmüller, werkzeugbox, Prüfwerkzeuge, Messwerkzeuge
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,60*
€ 74,22*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 77,27*
€ 86,46*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 81,73*
€ 91,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,45*
€ 91,78*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 114,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9201310000
€ 3,925*
Zubehör
Weidmüller
2565720000
€ 3,92*
Zubehör
Varta
4903121414
€ 0,47*
Zubehör
Weidmüller
2544760000
€ 13,16*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.