Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Kontakt, Stifteinsatz 3 mm HARTING 09140006152 - Han-Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102309
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006152
EAN/GTIN:
     4250738106239
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
  • Han-Modular Pneumatik Kontakt
  • Sifteinsatz
  • Schlauchinnendurchmesser: 3 mm
  • 8 bar/116 psi
  • Ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatik Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
1
Baugröße:
3 mm
Anschlussart:
Steckkontakt
Farbe:
schwarz
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Delrin-Azetal
Dichtung:
Buna-N
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, crimpstecker harting, crimpstecker, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,751*
€ 3,541*
10
Frei Haus
ab € 2,806*
€ 3,606*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,65*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7569*
€ 3,8969*
Lager 1454
36
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009952
ab € 0,999*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.