Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 6 mm HARTING 09140006274 - Han-Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102305
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006274
EAN/GTIN:
     4250738106208
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
  • Han-Modular Pneumatik Kontakt
  • Buchseneinsatz
  • Schlauchinnendurchmesser: 6 mm
  • 1/4"
  • 8 bar/116 psi
  • Ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatik Buchseneinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
1
Baugröße:
6 mm
Anschlussart:
Steckkontakt
Farbe:
schwarz
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Delrin-Azetal
Dichtung:
Buna-N
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,71*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,87*
1
€ 5,46*
ab € 2,74*
€ 3,95*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7416*
€ 3,9716*
Lager 1454
22
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.