| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102275 Herst.-Nr.: 09140022602 EAN/GTIN: 4250738105904 |
| | |
|
| | |
| - Han-Modular
- Stifteinsatz
- Kontakte: 2
- Bemessungsspannung: 1.000 V
- Bemessungsstrom: 40 A
- Leiterquerschnitt max.: 10 mm²
- Axialschraubanschluss
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Stifteinsatz | Baureihe: | Han-Modular | Anzahl Kontakte: | 2 | Baugröße: | 40 A | Anschlussart: | Axialschraubanschluss | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt min.: | 6 mm² | Leitungsquerschnitt max.: | 10 mm² | Steckzyklen max.: | > 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultrasonic sensors |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 11,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,46* | € 11,54* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 8,51* | € 11,59* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,8491* | € 12,3024* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,90* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|