Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19411100522 - Han-Eco 10B-GS-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102203
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411100522
EAN/GTIN:
     4250738105195
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
  • Han-Eco 10B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
10 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Pressure transmitter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,36*
€ 20,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,48171*
€ 20,46171*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,272*
€ 20,7335*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 27,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,3514*
Zubehör
Harting
19410105406
ab € 12,78*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,8513*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,18*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,46*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 12,92*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,5295*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,72*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0598*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,585*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,145*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,01*
Zubehör
Harting
19 41 000 5132
ab € 1,391*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.