Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09120052633 - Han Q5/0-M-QL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102131
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120052633
EAN/GTIN:
     4250738104457
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - STEP-Datei
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
  • Han Q - Stifteinsatz
  • Kontakte: 5 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han Q
Anzahl Kontakte:
5
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 5 polig, Pressure transmitter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 10,86*
1 Tag
177
10
€ 6,40*
ab € 9,83027*
€ 11,20027*
1
€ 5,46*
ab € 9,36*
€ 12,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,45*
€ 12,70*
Lager 1454
13
1
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,27*
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.