Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse WIKA 14132040 - TW45x-BF4 G1/2B 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102092
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14132040
EAN/GTIN:
     4250738104167
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Tauchhülse
tauchhülse wika
  • Tauchhülse für Temperaturfühler
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Einbaulänge: 150 mm
  • Werkstoff: Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
für Temperaturfühler 6 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 B
Durchmesser:
8 mm
Einbaulänge:
150 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4571)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: Transmisores de presión
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.