| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102001 Herst.-Nr.: E43216 EAN/GTIN: 4021179248662 |
| | |
|
| | |
| - Koaxialrohr 1.400 mm für Füllstandsensoren Bauform LR
- Prozessanschluss: G 3/4
- Temperaturbereich: 0...90 °C
- Kürzbar
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Koaxialrohr | Baulänge: | 1400 mm | Werkstoff: | V2A (1.4305), PP (glasfaserverstärkt), Tesnit | Umgebungstemperatur: | 0...90 °C | Sonstiges: | kürzbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,99* | € 130,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,70* | € 130,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,57* | € 135,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,41* | € 138,49* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,76* | € 139,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|