Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurationsmodul Eaton 174621 - DXE-EXT-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101969
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174621
EAN/GTIN:
     4015081710768
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Beipackzettel
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
  • Konfigurationsmodul für DE1
  • Steckmodul (frontseitig) Wahlschalter für Rampenzeit und Betriebsmodus
  • Potenziometer für Motorschutz und Festfrequenz
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Konfigurationsmodul
Breite:
43 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
34 mm
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,32*
€ 55,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,11*
€ 55,34*
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 56,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,55*
€ 58,05*
Lager 1454
6
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.