Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter WIKA A-10 - 12719243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101544
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12719243
EAN/GTIN:
     4250738102460
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • 0…2,5 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
2,5 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Einstellung:
nein
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
nein
Druckfestigkeit:
5 bar
Prozessanschluss:
G 1/4 Außengewinde
Anschluss:
Winkelstecker Form A
Werkstoff Prozessanschluss:
V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
0 °C
Prozesstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
cULus | GOST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 140,59*
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 186,04*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.