Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger Eaton 216392 - M22S-ST-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101060
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216392
EAN/GTIN:
     4015082163921
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
  • RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger ohne Schild
  • 30 x 50 mm
  • Schwarz
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schildträger ohne Schild
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schildträger, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, schildträger rund, Capteurs, inductifs, détecteurs, détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité inductifs
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
868
1
€ 8,90*
ab € 0,33*
€ 0,50*
9 Tage
25
25
€ 4,45*
ab € 0,3336*
€ 0,5136*
1 Tag
115
1
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,55*
1 Tag
639
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Lager 1454
243
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.