| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101051 Herst.-Nr.: 216498 EAN/GTIN: 4015082164980 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett
- 30 x 50 mm
- Schwarz
- Beschriftung: FAULT
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schildträger | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | schwarz/silber | Beschriftung: | FAULT | Material: | Kunststoff | Schutzart: | IP66 | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Capteurs, inductifs, détecteurs, détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité inductifs |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,25* | € 1,72* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,14* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,618* | € 2,238* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,33* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,56* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|