Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Eaton 216558 - M22-LED-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101027
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216558
EAN/GTIN:
     4015082165581
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
  • RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Rot
  • 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
LED-Element
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom:
8...15 mA
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, leuchtmelder eaton, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,555*
€ 5,565*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,33*
€ 6,20*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,53*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,20*
Lager 1454
69
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
271541
ab € 16,06*
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 11,38*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.