| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100999 Herst.-Nr.: 279434 EAN/GTIN: 4015082794347 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Schildträger für Joystick/4-Fach-Wahltasten
- Silber
- 60 x 60 mm
- Beschriftung: Richtungspfeile
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schildträger | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | schwarz/silber | Beschriftung: | 4 Richtungspfeile | Bauform: | quadratisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 4,01* | € 5,33* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 6,51* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 7,22* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,69* | € 7,33* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,23* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|