| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100998 Herst.-Nr.: 279433 EAN/GTIN: 4015082794330 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Schildträger für Joystick/4-Fach-Wahltasten
- Silber
- 60 x 60 mm
- Beschriftung: keine
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schildträger | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | schwarz/silber | Beschriftung: | keine | Bauform: | quadratisch | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 4,07* | € 5,41* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 6,54* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,229* | € 6,849* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,13* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|