Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100872 Herst.-Nr.: 0801404:0001 EAN/GTIN: 4046356665315 |
| |
|
| | |
| - Zackband
- Streifen
- Weiß
- Beschriftet
- Längs bedruckt: Fortlaufende Zahlen
- 1-10
- Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut
- Für Klemmenbreite 3,5 mm
- Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Beschriftungsschild | Klemmentypen: | PT 1,5/S | Farbe: | weiß | Bedruckung: | 1-10 | Bedruckungsrichtung: | längs bedruckt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,85* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6076* | € 0,8626* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,63266* | € 0,89266* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,6523* | € 0,9152* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|