Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553284
EAN/GTIN:
     4046356170208
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Buchse
  • Schraubanschluss
  • Abgewinkelt
  • 4-polig
  • Überwurfmutter aus Edelstahl
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Kabelverschraubung: Pg7
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M12
Polzahl:
4
Kodierung:
A
Bauform:
abgewinkelt
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V AC/DC
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
0,75 mm²
Leiterquerschnitt min. AWG:
24
Leiterquerschnitt max. AWG:
18
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Anschlussart:
Schraubanschluss
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PA
Werkstoff Überwurfmutter:
Edelstahl (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP69K
Zulassungen:
cUL | cULus | GOST | UL
Besonderheiten:
Das Polbild ist im 90°-Raster zum Kabelabgang drehbar
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,90*
€ 5,00*
ab € 7,95*
€ 10,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,86*
€ 12,22*
Lager 1454
51
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,0114*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,92248*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1436505
ab € 8,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,06*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,1704*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.