| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100390 Herst.-Nr.: E33201 EAN/GTIN: 4021179241502 |
| | |
|
| | |
| - Aseptoflex Vario-Adapter
- Clamp 1-1,5" ISO 2852
- Abdichtung durch Dichtring
- EHEDG zertifiziert
- FDA konform
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Clamp 1-1,5" | Bauform: | Aseptoflex Vario | Druckfestigkeit: | 16 bar | Oberflächenbeschaffenheit: | 0,4/4 Ra/Rz | Werkstoff: | V4A (1.4435) | Zulassungen: | CRN | EC 1935/2004 | EHEDG | FDA | Sonstiges: | O-Ring 24 x 2 (EPDM), FDA-konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Control & signalling devices |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,23* | € 60,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,32* | € 61,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,56* | € 62,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,68* | € 63,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,13* | € 64,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|