| |
|
| Artikel-Nr.: 144-201275 Herst.-Nr.: 201275 EAN/GTIN: 4043567012754 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie sich zuverlässig vor Staub, Lösungsmitteln, Herbiziden, Pestiziden, Abbeizmittel, Ruß, Holzstaub und Glaswolle. Mit professionellem Atemschutz von BartelsRieger sind Sie auf der sicheren Seite. Dieses Set enthält unsere hochwertige Silikon-Halbmaske 620S und einen Kombinationsfilter der Klasse A2P3 R D. Die Silikon-Halbmaske 620S bietet optimalen Atemschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter mit Filteraufnahme angeschlossen werden. Durch die Verwendung von zwei Ausatemventilen wird ein niedriger Ausatemwiderstand gewährleistet. Die stufenlos verstellbare Rollzug-Bänderung und der hautfreundliche Maskenkörper aus Silikon ermöglichen einen optimalen Tragekomfort.Das Set enthält einen Kombinationsfilter des Typs A2P3 R D. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt 65°C) und eine Partikel-Abscheideleistung 99,95%. Der Filter verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus einer innen beschichteten Aluminiumlegierung, ist kompakt aufgebaut und damit leistungsfähig bei geringstem Gewicht. Der Filter erfüllt zudem die Anforderungen für die Zusatzkennzeichnungen R (Reusable bzw. Wiederverwendbar). Die Kennzeichnung D kennzeichnet eine bestandenen Dolomitstaubtest und damit besondere Leistungsfähigkeit sowie das Erfüllen besonderer Atemwiderstandsanforderungen. Achtung: Silikonmasken eignen sich nicht für Lackierarbeiten. Durch den Kontakt mit Silikon können auf zu lackierenden Oberflächen verschiedene Fehler entstehen. Wir empfehlen hier den Einsatz von Masken aus Kautschuk. Informieren Sie sich vor dem Einsatz unbedingt genau über Gefahrstoffe und Einsatzbedingungen und die entsprechende Eignung Ihrer Atemschutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie z.B. im Gefahrstoffinformationssystem (GESTIS) der DGUV. Der abgebildete Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten. - Sicher: Schützt zuverlässig vor Lösungsmitteldämpfen, Partikeln und versch. Nebeln
- Vielseitig: Geeignet z.B. Reinigungsarbeiten oder Einsatz von Herbiziden/Pestiziden
- Hochwertig: Langlebige und robuste Silikon-Maske für Profis insb. Allergiker
- Komfortabel: Hoher Tragekomfort und geringer Atemwiderstand
- Made in Germany: Produziert und zertifiziert in Deutschland
|
| | |
| | | |
| | | |
| |