Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Double 30erUs 1x 10Ltr. 1x 20Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Edel-Double 30 DT Einbau-Abfallsammler, Edelstahl
Produktbild zu WESCO Edel-Double 30 DT Einbau-Abfallsammler, Edelstahl
Symbol zu WESCO Edel-Double 30 DT Einbau-Abfallsammler, Edelstahl
Symbol zu WESCO Edel-Double 30 DT Einbau-Abfallsammler, Edelstahl
LOGO zu WESCO Edel-Double 30 DT Einbau-Abfallsammler, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422H-75762442
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     757624-42
EAN/GTIN:
     4004519012154
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler

Wesco Edelstahl-Double 30erUs 1x 10Ltr. 1x 20Ltr

Die Rostfreien
Edelstahl-Double 30 DT

Inhalt: 30 Liter (10 + 20)
Vollauszug
Bodenmontage

Einbaumaße:
Höhe: 385 mm
Breite: 254 mm
Tiefe: 475 mm

Eimer aus Edelstahl

  • Robust in der Handhabung
  • langlebig
  • hygienisch
  • leicht zu reinigen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 107,91*
€ 143,20*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 212,81*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESCO M. Westermann
B7574020-5
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.