| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-75761442 Herst.-Nr.: 757614-42 EAN/GTIN: 4004519012161 |
| |
|
| | |
| Wesco Edelstahl-Trio 30er Us 3x 10Ltr. Die Rostfreien Edelstahl-Trio 30 DT Inhalt: 30 Liter (3 x 10) Vollauszug Bodenmontage Eimer aus Edelstahl - Robust in der Handhabung
- langlebig
- hygienisch
- leicht zu reinigen
Einbaumaße: Höhe: 385 mm Breite: 254 mm Tiefe: 475 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, wesco einbau-abfallsammler edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter wesco |
| | |
| |