Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Tandem 30L (2x 15L) grau, Teilauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAILO Tandem 30L (2x 15L) grau, Teilauszug
Artikel-Nr.:
     1422H-365010
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3650101
EAN/GTIN:
     4007126365101
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Aktion 10 + 1:
Ab einer Bestellmenge von je 10 Stück erhalten Sie zusätzlich 1 Stück ohne Berechnung. Die Abnahme muss dabei in einer Sendung erfolgen.
Aktionszeitraum: 01.06. – 31.07.2024


Aus technischen Gründen können keine Staffelpreise in unserem Onlineshop dargestellt werden. Bitte bestellen Sie aber wie gewohnt über den Onlineshop.
Wir passen Ihren Sonderpreis nachträglich an und schicken Ihnen eine entsprechende Auftragsinformation.

Hailo AS Tandem 15/15 dunkelgrau
2x15 Liter - Der zeitlose Klassiker!

Abfalltrennsystem
Für Schränke ab 300 mm Breite mit Drehtür

Eigenschaften:

• Einbauvariante Swing: ja
• Schrankbreite min. (cm): 30
• Schrankbreite max. (cm): 90
• Passend für Schrankbreiten (cm): 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90
• Schranktiefe min. (nutzbar) (mm): 505
• Bodenmontage: ja
• Auszugsschienen: Teilauszug
• Produktmaße (BxTxH) (mm): 252 x 505 x 415
• Verpackungsmaße (BxTxH) (mm): 270 x 518 x 440
• Anzahl Inneneimer: 2
• Volumen (l): 2 x 15
• Gesamtvolumen (l): 30
• Farbe Metallteile: silberfarben
• Farbe Kunststoffteile: dunkelgrau
• Gewicht mit Verpackung (kg): 5,0

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,10*
€ 63,59*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 45,35*
€ 64,19*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.