Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Raumspar Tandem S 1x18/1x12 ltr. dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAILO Raumspar Tandem S 1x18/1x12 ltr. dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     1422H-364490
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3644901
EAN/GTIN:
     4007126302793
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler

Raumspar-Tandem-S
Abfalleimer: 1 x 18 l, 1 x 12 l, Gesamtvolumen 30 l

• Trennung: 2-fach
• Montageart: Bodenmontage
• Auszugsschienen: Vollauszug
• Praktische Ablagemulde im Deckel integriert
• Farbe: Metallteile silberfarben,
Kunststoffteile hellgrau

Produktmaße (BxTxH):
434 x 330 x 347 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.