| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-364470 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007126364531 |
| |
|
| | |
| Hailo Raumspar-Tandem-S Abfalltrenner 1x12 / 1x18 ltr. Abfalleimer: 1 x 18 l, 1 x 12 l, Gesamtvolumen 30 l - Trennung: 2-fach
- Montageart: Bodenmontage
- Auszugsschienen: Vollauszug
- Praktische Ablagemulde im Deckel integriert
- Farbe: Metallteile silberfarben,
Kunststoffteile hellgrau Produkt-Maße: B 434 x T 330 x H 347 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner hailo, abfalltrenner, abfalltrenner 18 l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,58* | € 91,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,61* | € 111,63* | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 83,11* | € 112,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|