Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Easy-Cargo US 50 cm, 30 + 19 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAILO Easy-Cargo US 50 cm, 30 + 19 ltr.
Artikel-Nr.:
     1422H-266850
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3668501
EAN/GTIN:
     4007126366856
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler

HAILO Easy-Cargo US 50 cm, 30 + 19 ltr.

Abfalleimer: 1 x 30 l, 1 x 19 l, Gesamtvolumen 49 l

  • Trennung: 2-fach
  • Montageart: Bodenmontage
  • Auszugsschienen: Vollauszug
  • Praktische Ablagemulde im Deckel integriert
  • Farbe: Metallteile silberfarben,
    Kunststoffteile hellgrau

Produkt-Maße:
B 430 x T 465 x H 455 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.