Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAILO Tandem Vollauszug 2 x 15 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAILO Tandem Vollauszug 2 x 15 ltr.
Artikel-Nr.:
     1422H-266610
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3666-10
EAN/GTIN:
     4007126366610
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler

HAILO Tandem Vollauszug 2 x 15 ltr.

2 x 15 Liter, Gesamtvolumen 30 Liter

  • Trennung: 2-fach
  • Montageart: Bodenmontage
  • Auszugsschienen: Vollauszug
  • Farbe: Metallteile silberfarben,
    Kunststoffteile dunkelgrau

Produktmaße:
Höhe: 400 mm
Breite: 251 mm
Tiefe: 482 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.