Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYRAMIS ET 78 Edelstahl Einbauspüle 1B1D unpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PYRAMIS ET 78 Edelstahl Einbauspüle 1B1D unpoliert
Artikel-Nr.:
     1422H-107009
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100139412
EAN/GTIN:
     5201217061715
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle

Einbauspüle ET 78, Edelstahl

Edelstahl 18/10 glatt, Ab- und Überlaufgarnitur mit 60 mm Stopfenventil,
kein Hahnloch, reversibel

Passend für Unterschränke ab 45 cm

Außenabmessungen:
Länge: 780 mm, Breite: 435 mm

Beckengröße:
Länge: 335 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 150 mm

Ausschnitt: 760 x 415 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.