Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER- LED Strahler 3er Set Edelstahl 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWER- LED Strahler 3er Set Edelstahl 4000 K
Artikel-Nr.:
     1422E-790349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59321311
EAN/GTIN:
     4250696323860
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

POWER-LED Strahler 3er Set Edelstahl 4000 K

inkl. Konverter (Maße Konverter: L114 x B40 x H24)

Moderner Power-LED Einbaustrahler in der Lichtfarbe Neutralweiß.
Universell einsetzbar zur Beleuchtung von Arbeitsflächen bei hohem Anspruch bezüglich der Ausleuchtung.

Durch den Einsatz des neu entwickelten Kühlkörper-Reflektor Systems erreicht der Strahler
eine Ausleuchtung ähnlich einem 20 Watt Halogen-Leuchtmittel.

Starke Lichtbündelung, LED in Warmweiß und eine maximale Stromaufnahme von 3 Watt je Leuchte
garantieren einen maximalen Nutzen.

  • Material: Metall
  • Farbe: Aluminium oder Edelstahl
  • Leuchtmittel: Power LED 3 W, warmweiß
  • Anschluss: LED Konverter DC 320 mA
  • Lumen/W je Leuchte: 72Im

Für Sacklocheinbau nicht geeignet

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 75,02*
€ 96,78*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 75,02*
€ 96,78*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.